ACUITY LITHONIA IBZ432WDIMP Corp fluorescent High Bay T8 146w | AE8BLQ 6CGC9

LITHONIA LIGHTING IBZ432WDIMP Corp fluorescent High Bay T8 146w

În stoc
Articol: AE8BLQ Model: IBZ432WDIMPCrucea Ref: 6CGC9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Putere fixă146W
Înălţime2.625 "
Finisajul locuințelorEmail alb lucios copt
Material carcasă22 ga. Oţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiT8
Wați de lampă32W
Lungime48.25 "
Distribuția luminiiLarg
MontareSuprafață sau tulpină
Înălțimea de montare15 până la 40 ft
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectorAlb
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime1.33
Articol recomandat pentru lampă3VK30
Voltaj120 până la 277V
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.96
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Slot de căldură

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiWați de lampăLungimeDistribuția luminiiMontarePreț
ACUITY LITHONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Corp Fluorescent High Bay T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNu25 de grade până la 104 de grade F2632W48 "ÎngustPlafon€397.73
ACUITY LITHONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Corp fluorescent High Bay T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Nu0 de grade până la 104 de grade F2628W48 "RăspândiTavan sau suspendat-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT8 4 Lumină fluorescentă High Bay T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nu0 de grade până la 104 de grade F2428W48 1 / 16 "ÎngustTavan sau suspendat€253.76
ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Corp fluorescent High Bay T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Nu0 de grade până la 104 de grade F3628W48 1 / 16 "LargTavan sau suspendat€797.21
ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2432W48.125 "ÎngustTavan sau suspendat€385.48
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2432W48.125 "LargTavan sau suspendat€355.99
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Corp fluorescent High Bay T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Da0 de grade până la 104 de grade F2632W48.125 "ÎngustTavan sau suspendat€506.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ432WDIMP Corp fluorescent High Bay T8 146w
€398.47 /unitate