Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9104 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 1-1/8In, 5PK | AE6GFZ 5RU74

APPROVED VENDOR Z9104 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1-1/8 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6GFZ Model: Z9104Crucea Ref: 5RU74
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
€66.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.156 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessC40
Grosime7 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4118
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9104 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1-1/8 inchi, 5 buc.
€66.10 /ambalaj