€142.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Lumina magazinului
Temperatura ambientală. Gamă
0 la 104 grade F
Cantitatea de balast
1
Tipul de balast
Electronic
Tip de corp
Magazin de lumini
Putere fixă
56
Înălţime
4"
Finisajul locuințelor
Set Thermaly Vopsea din poliester alb
Lampă inclusă
Nu
Cantitatea lămpii
2
Tip lămpi
F32T8
Wați de lampă
32
Lungime
48 "
Codul de potrivire
FI
Montare
Individual, Rând, Suprafață sau Suspendat
Tip reflector
Fără deschidere
Voltaj
120
Lăţime
12 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
4.79
Înălțimea navei (cm)
6.6
Lungimea navei (cm)
125.48
Lățimea navei (cm)
32.26
Codul HS
9405408000
Tara natala
MX
Detalii produs:
Caracteristici speciale: balast electronic, set de cablu și agățat cu lanț