Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA OLVTWM Suport de perete etanș la vapori cu LED | AB8RNF 26X702

LITHONIA LIGHTING Suport de perete etanș la vapori cu LED OLVTWM

În stoc
Articol: AB8RNF Model: OLVTWMCrucea Ref: 26X702

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€438.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Etanș la vapori
Temp. Culoare4000 K
CRI77
Înălţime11.25 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăAluminiu
Lungime4.5 "
Lumeni600
Lumeni pe watt39
Viață evaluatăOre 50,000.
Temp. Gamă-30 până la 40 grade C
Voltaj120/277
Garanție5 ani
Watts15
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACUITY LITHONIA OLTVM Led etanș la vapori Suport pe tavan | AB8RNE 26X701 OLTVCM10 6 / 10 "10 6 / 10 "5.5 "€345.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Suport de perete etanș la vapori cu LED OLVTWM
€438.75 /unitate