ACUITY LITHONIA OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Pachet perete 88 Watt 7126 lumeni 120VAC 5000K | AH8GMW 38RZ80

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Pachet de perete 88 Watt 7126 lumeni 120VAC 5000K

În stoc
Articol: AH8GMW Model: OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBCrucea Ref: 38RZ80

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€327.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete cu LED
Temp. Culoare5000 K
CRI70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime12.75 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat
IP Rating-ul66
Lungime14.5 "
Material LensSticlă
Lumeni7126
Lumeni pe watt81.0
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 40 grade C
Viață evaluată100,000 ore
Înălțimea de montare recomandată15 până la 30 ft
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts88
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1174
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)38.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dusk to Dawn

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Pachet de perete 88 Watt 7126 lumeni 120VAC 5000K
€327.03 /unitate