Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA SM 1 17 MVOLT ACNP Fixare Montare laterală T8 | AE7FZD 5YA55

LITHONIA LIGHTING SM 1 17 MVOLT ACNP Fixture Side Mount T8

În stoc
Articol: AE7FZD Model: SM 1 17 MVOLT ACNPCrucea Ref: 5YA55
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Tipul de balastElectronic
Capacele de capătCu Knockout
Tip de corpMontare laterală
Putere fixă18
Note de subsol2,9
Înălţime2"
Finisajul locuințelorEmail alb lucios copt
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiF17T8
Wați de lampă17
Lungime24 "
Voltaj120-277
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)63.75
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8539310070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Montare laterală

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeLăţimePreț
ACUITY LITHONIA SM 2 25 MVOLT GEB10IS Fixare Montare laterală T8 | AE7FZG 5YA58 SM 2 25 MVOLT GEB10IS442F25T82236 "6.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING SM 1 17 MVOLT ACNP Fixture Side Mount T8
€9.53 /unitate