ACUITY LITHONIA VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Wall Pack Outdoor Led 50w | AE8MWG 6ECG9

LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Pachet de perete LED de exterior 50w

Articol: AE8MWG Model: VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPICrucea Ref: 6ECG9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete cu LED
Temp. Culoare3500 K
CRI68
Înălţime13.75 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub formă marină
IP Rating-ul65
Înlocuire LED pentru70W HPS / MH
Lungime13.75 "
Material LensPolicarbonat
Lumeni1255
Temp. De funcționare Gamă23 grade până la 86 grade C
Voltaj120-277
Garanție2ACD2
Watts50
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rough Service LED/tavan sau perete deschis

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Pachet de perete LED de exterior 50w