Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WLTU LED Lumină de urgență Wet Loc Led Gri | AD6MNU 46C221

LITHONIA LIGHTING Lumină de urgență cu LED WLTU Wet Loc Led gri

În stoc
Articol: AD6MNU Model: LED WLTUCrucea Ref: 46C221

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de urgență
Baterie TipNichel Cadmiu
Timp de iluminare de urgență90 min.
Înălţime13.5 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasătermoplastic
Tensiune de intrare120/277
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă2.7
Lungime13 "
MontarePerete
Numărul de capete de lampă2
Numărul de lămpi2
Temp. De funcționare Gamă32 la 122 grade F
Protectie optionala4PG68
Tensiune de ieșire9.6
Garanție5 ani
Wați @ 90 de minute7.5
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.728
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS9405103000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)

Variante de produs

ProdusModelMontareBaterie TipÎnălţimeNumărul de lămpiTemp. De funcționare GamăTensiune de ieșireGaranțieLăţimePreț
ACUITY LITHONIA ELT618NY Lumină de urgență 9w 14-1/2 inch H 10 inch L 3 inch lățime | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYPereteNichel Cadmiu14.5 "2-6 VDC3 ani3"€204.31
ACUITY LITHONIA ELT627NY Lumină de urgență 9w 15-1/2 inch H 15 inch lungime | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYPereteNichel Cadmiu15.5 "3-6 VDC3 ani4.5 "€213.04
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Lumină de urgență 12w 15-1/2 inch H 15 inch Lungime | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYPereteCalciu cu plumb sigilat15.5 "3-12 VDC3 ani4.5 "€345.08
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Lumină de urgență Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU DOMNUL GYPereteCalciu de plumb5.625 "268 la 122 grade F63 ani4.25 "€223.60
ACUITY LITHONIA WLTU Lumină de urgență Wet Loc Incdst Gri | AD6MNV 46C222 WLTUPereteCalciu de plumb13.5 "241 la 122 grade F63 ani11.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA ELSQ Lumină de urgență 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTavan / PereteCalciu de plumb10.375 "116 până la 32 de grade C6 VDC3 ani3.5 "€306.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Lumină de urgență cu LED WLTU Wet Loc Led gri
€534.92 /unitate