Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Lumină de urgență Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220

LITHONIA LIGHTING WLTU MR GY Lumină de urgență Wet Loc Halogen Grey

În stoc
Element: AD6MNT Model: WLTU MR GYCrucea Ref: 46C220

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de urgență
Baterie TipCalciu de plumb
Timp de iluminare de urgență90 min.
Înălţime5.625 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasătermoplastic
Tensiune de intrare120/277
Tip lămpihalogen
Wați de lampă6.2
Lungime14.875 "
MontarePerete
Numărul de capete de lampă2
Numărul de lămpi2
Temp. De funcționare Gamă68 la 122 grade F
Protectie optionala4PG68
Tensiune de ieșire6
Garanție3 ani
Wați @ 90 de minute14
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9405103000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)

Variante de produs

ProdusModelMontareBaterie TipÎnălţimeNumărul de lămpiTemp. De funcționare GamăTensiune de ieșireGaranțieLăţimePreț
ACUITY LITHONIA ELT618NY Lumină de urgență 9w 14-1/2 inch H 10 inch L 3 inch lățime | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYPereteNichel Cadmiu14.5 "2-6 VDC3 ani3"€204.31
ACUITY LITHONIA ELT627NY Lumină de urgență 9w 15-1/2 inch H 15 inch lungime | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYPereteNichel Cadmiu15.5 "3-6 VDC3 ani4.5 "€213.04
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Lumină de urgență 12w 15-1/2 inch H 15 inch Lungime | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYPereteCalciu cu plumb sigilat15.5 "3-12 VDC3 ani4.5 "€345.08
ACUITY LITHONIA WLTU LED Lumină de urgență Wet Loc Led Gri | AD6MNU 46C221 LED WLTUPereteNichel Cadmiu13.5 "232 la 122 grade F9.65 ani10 "€534.92
ACUITY LITHONIA WLTU Lumină de urgență Wet Loc Incdst Gri | AD6MNV 46C222 WLTUPereteCalciu de plumb13.5 "241 la 122 grade F63 ani11.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA ELSQ Lumină de urgență 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTavan / PereteCalciu de plumb10.375 "116 până la 32 de grade C6 VDC3 ani3.5 "€306.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING WLTU MR GY Lumină de urgență Wet Loc Halogen Grey
€223.60 /unitate