Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA ELT618NY Lumină de urgență 9w 14-1/2 inch H 10 inch L 3 inch lățime | AC3YEY 2XLG1

LITHONIA LIGHTING ELT618NY Lumină de urgență 9w 14-1/2 inch H 10 inch L 3 inch lățime

În stoc
Element: AC3YEY Model: ELT618NYRef încrucișat: 2XLG1
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
€225.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de urgență
Baterie TipNichel Cadmiu
Timp de iluminare de urgență90 min.
Înălţime14.5 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasă20 ga. Oţel
Tensiune de intrare120/277
Tip lămpihalogen
Wați de lampă9
Lungime10 "
MontarePerete
Numărul de capete de lampă2
Numărul de lămpi2
Tensiune de ieșire6 VDC
Garanție3 ani
Wați @ 90 de minute18
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.11
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)

Variante de produs

ProdusModelMontareBaterie TipÎnălţimeNumărul de lămpiTemp. De funcționare GamăTensiune de ieșireGaranțieLăţimePreț
ACUITY LITHONIA ELT627NY Lumină de urgență 9w 15-1/2 inch H 15 inch lungime | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYPereteNichel Cadmiu15.5 "3-6 VDC3 ani4.5 "€206.69
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Lumină de urgență 12w 15-1/2 inch H 15 inch Lungime | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYPereteCalciu cu plumb sigilat15.5 "3-12 VDC3 ani4.5 "€324.57
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Lumină de urgență Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU DOMNUL GYPereteCalciu de plumb5.625 "268 la 122 grade F63 ani4.25 "€221.82
ACUITY LITHONIA WLTU LED Lumină de urgență Wet Loc Led Gri | AD6MNU 46C221 LED WLTUPereteNichel Cadmiu13.5 "232 la 122 grade F9.65 ani10 "€485.72
ACUITY LITHONIA WLTU Lumină de urgență Wet Loc Incdst Gri | AD6MNV 46C222 WLTUPereteCalciu de plumb13.5 "241 la 122 grade F63 ani11.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA ELSQ Lumină de urgență 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTavan / PereteCalciu de plumb10.375 "116 până la 32 de grade C6 VDC3 ani3.5 "€306.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT618NY Lumină de urgență 9w 14-1/2 inch H 10 inch L 3 inch lățime
€225.13 /unitate