ADAM EQUIPMENT PMB 53 Analizor de umiditate Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 50g | AF4TWD 9K155

ADAM EQUIPMENT Analizor de umiditate PMB 53 Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 50g

În stoc
Articol: AF4TWD Model: PMB 53Crucea Ref: 9K155

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,044.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate
Moduri de aplicareCântărire, determinarea umidității
Capacitate50g
Porturi de conexiuneRS-232 bidirecțional, USB
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD retroiluminat
gradații0.001g
Material carcasăMetal
Inălțime totală7 2 / 7 "
Lungime totală14 "
Lățimea totală9 4 / 5 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAC Adaptor
Lățimea suprafeței de cântărire3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS9027804560
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cu operare simplă și timp de răspuns rapid, PMB oferă o valoare maximă în analiza umidității. Interfețele USB și RS-232 facilitează conectivitatea, în timp ce un alt port USB permite stocarea programelor de testare și a datelor pe unități flash.

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
ADAM EQUIPMENT PMB 202 Analizor de umiditate Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 200g | AF3WRN 8DRE3 PMB 202200g0.01g€4,709.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Analizor de umiditate PMB 53 Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 50g
€5,044.05 /unitate