Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 7130-540-628-00 Lovitură electrică 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXN 2EUU7

ADAMS RITE 7130-540-628-00 Lovitură electrică 24 Vca/12 V CC Securizare în caz de eroare

În stoc
Articol: AB9QXN Model: 7130-540-628-00Crucea Ref: 2EUU7
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
€316.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreva electrică
Aruncare cu șurub1 / 2 "
Tip cadru de ușăMetal gol / lemn
Adâncimea plăcii frontale3 / 32 "
Înălțimea plăcii frontale6-7/8 "
Lățimea plăcii frontale1-1/4 "
Modul de eșecStandard / Fail Secure
finalizareaAluminiu satinat
Rezistente la focNu
Calitate1
Tensiune de intrare24VAC / 12VDC
MaterialAliaj de zinc-aluminiu
PerformanţăStandard Duty
Trage Forța1500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTensiune de intrareArticolMaterialPreț
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Strike electric 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Aluminiu satinat24VAC / 12VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€279.41
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Lovitură electrică 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Bronz închis anodizat24VAC / 12VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€284.81
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Lovitură electrică 24vdc Fail Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Aluminiu satinat24 VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€291.30
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Lovitură electrică 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Bronz închis anodizat24 VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€300.89
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Lovitură electrică 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Aluminiu satinat24VAC / 12VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€327.12
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Bronz închis anodizat24VAC / 12VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€288.57
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Lovitură electrică 24vdc Fail Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Aluminiu satinat24 VDCGreva electricăAliaj de zinc-aluminiu€283.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 7130-540-628-00 Lovitură electrică 24 Vca/12 V CC Securizare în caz de eroare
€316.51 /unitate