Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8010-04-02 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch x 1/8 inch | AD6WYP 4CCR3

ADAPT-ALL 8010-04-02 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AD6WYP Model: 8010-04-02Crucea Ref: 4CCR3
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
€25.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMBSP
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1 29 / 64 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.11 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ADAPT-ALL 8010-02-02 Niplu hexagonal alamă 1/8 inch Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "€17.17
ADAPT-ALL 8010-04-04 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "€24.31
ADAPT-ALL 8010-06-04 Niplu hexagonal alamă 3/8 inch x 1/4 inch | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"€30.24
ADAPT-ALL 8010-08-06 Niplu hexagonal alamă 1/2 inch x 3/8 inch | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"€46.95
ADAPT-ALL 8010-08-08 Niplu hexagonal alamă 1/2 inch Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€49.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8010-04-02 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch x 1/8 inch
€25.11 /unitate