ADD-A-LEVEL A3624B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuabilă, plastic, negru | AA9KKZ 1DPC9

ADD-A-LEVEL A3624B Unitate de bază platformă de lucru, stivuabilă, plastic, negru

În stoc
Element: AA9KKZ Model: A3624BCrucea Ref: 1DPC9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€93.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de bază a platformei de lucru
Adâncimea bazei36 "
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei24 "
Latimea de Jos24 "
CuloriNegru
finalizareaNatural
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialPlastic
Inălțime totală2.875 "
Adâncimea platformei36 "
Înălțimea platformei2.875 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăStackable
Lățimea peronului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3926909930
Tara natalaUS

Detalii produs:

Unitatea de bază a platformei de lucru Add-A-Level A3624BG este instalată pe podele pentru a oferi o bază ridicată temporar pentru ca lucrătorii să opereze unelte și echipamente la o anumită înălțime. Această bază reduce oboseala și ajută lucrătorii să mențină eficiența.

Caracteristici:

  • Unitatea de bază a platformei de lucru Add-A-Level A3624BG are un asamblare convenabilă, fără scule și poate fi adaptată cu ușurință pentru a ridica lucrătorii la înălțimea de lucru adecvată.
  • Permite apei și substanțelor chimice să curgă, făcându-l o platformă ideală de decontaminare.
  • Această unitate include picioare din cauciuc care stabilizează platforma.
  • Mai multe unități pot fi stivuite deasupra pentru a crește înălțimea bazei.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei platforme?

A. 250 lb.

Î. Care este materialul de construcție al acestei unități?

A. Plastic.

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLățimea peronuluiLățimea bazeiLatimea de JosCapacitate de încărcareAdâncimea platformeiPreț
ADD-A-LEVEL A6624B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, înălțime platformă de 2-7/8 inchi | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "€151.54
ADD-A-LEVEL A9636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, stil platformă stivuabilă | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "€200.16
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824B Bază platformă de lucru, picioare din cauciuc, perforată, negru | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "€156.47
ADD-A-LEVEL A9624B Baza platformei de lucru Stckabl plastic 2-7/8 inch Inaltime | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "€163.76
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuabilă, plastic, finisaj natural | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "€117.65
ADD-A-LEVEL A6636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuită, material plastic | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "€203.39
ADD-A-LEVEL A3616B Unitate de bază pentru platformă de lucru, 36" x 16", stivuabilă, plastic | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€73.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADD-A-LEVEL A3624B Unitate de bază platformă de lucru, stivuabilă, plastic, negru
€93.65 /unitate