ADVANCE TABCO 4-3-36 Chiuvetă utilitare Stainles Steel 24 1/2 inch Latime | AA3RZJ 11U347

ADVANCE TABCO 4-3-36 Chiuvetă utilitară Stainles Steel 24 1/2 inch Latime

În stoc
Articol: AA3RZJ Model: 4-3-36Crucea Ref: 11U347

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,888.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta utilitară
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Adâncimea bolului14 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului12 "x 21"
CuloriInoxidabil
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Ecartament16
MaterialOţel inoxidabil
Tip montarePodea
Număr de castroane3
Numărul de găuri2
Inălțime totală41 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.11
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentTip montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO WSS-14-21 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 18 inch lungime | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Perete31.75 "18 "17.5 "€2,450.12
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 22 inch lungime | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Perete31.75 "22 "19.5 "€2,684.98
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Chiuveta utilitara din otel inoxidabil 23 inch lungime | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Perete29.25 "23 "19.5 "€2,525.92
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 27 inch lungime | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Perete31.25 "27 "21.5 "€3,071.06
ADVANCE TABCO 4-81-18 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 18 inch lungime | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Podea41 "18 "21.5 "€1,220.22
ADVANCE TABCO 4-41-24 Chiuvetă utilitare din oțel inoxidabil 24 inch lungime | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Podea41 "24 "27.5 "€1,428.33
ADVANCE TABCO 4-41-36 Chiuvetă utilitare Stainles Steel 27 1/2 inch Widness | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Podea41 "36 "27.5 "€2,127.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 4-3-36 Chiuvetă utilitară Stainles Steel 24 1/2 inch Latime
€1,888.28 /unitate