ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF6BUU 9WCP7

ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere

Element: AF6BUU Model: 9-3-54-24RRef încrucișat: 9WCP7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,849.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă dreaptă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală42 "
Lungime totală83 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)210.82
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Chiuvetă pentru scule fără robinet 95 inch lungime | AA3RZR 11U354 9-83-60-24R20 "x 28"Chiuveta Scullery295 "35 "€9,240.55
RFQ
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Chiuvetă pentru sculerie cu podea din dreapta | AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Chiuvetă cu sculă dreaptă4107 "31 "€8,673.11
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline, 3-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPQ 9-23-60-18R-Chiuvetă cu sculă dreaptă---€4,817.78
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline, 3-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPU 9-23-60-24R-Chiuvetă cu sculă dreaptă---€4,833.25
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline, 3-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NPX 9-23-60-36R-Chiuvetă cu sculă dreaptă---€4,889.95
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline, 3-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQM 9-3-54-18R-Chiuvetă cu sculă dreaptă---€3,464.71
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline, 3-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQQ 9-3-54-36R-Chiuvetă cu sculă dreaptă---€4,379.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere
€5,849.42 /unitate