ADVANCE TABCO 93-3-54 Chiuvetă Regaline, 3-Cpt., 20 inch F-To-B X 16 inch

În stoc
Articol: CD7NZM Model: 93-3-54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,320.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Chiuvetă pentru scule fără robinet 115 inch Lungime | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,917.54
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Chiuvetă fără robinet 84 inch lungime | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Chiuvetă fără robinet 59 inch lungime | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,584.95
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 90 inch lungime | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 90 inch lungime | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 93-3-54 Chiuvetă Regaline, 3-Cpt., 20 inch F-To-B X 16 inch
€4,320.16 /unitate