Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH 60BB12I Sită #60 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYM 39T023

ADVANTECH 60BB12I Sită #60 B/b 12 inch Inter Înălțime

În stoc
Articol: AC8FYM Model: 60BB12ICrucea Ref: 39T023
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
€186.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSita de testare
Cadrul interior Dia.12 "
Materiale cadruAlamă
Dimensiunea ochiurilor de plasă#60
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăMediu
Dimensiunea deschiderii250 microni m
În afara Dia.12 "
Adâncimea totală2"
Materialul ecranuluiAlamă
TipSârmă de testare a țesăturii din sârmă
Sârmă Dia.0.16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul ecranuluiCadrul interior Dia.Materiale cadruSârmă Dia.Dimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.Preț
ADVANTECH 12BB12I Sită #12 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FXY 39T010 12BB12IAlamă12 "Alamă0.8mm#12Mediu1.7mm12 "€186.67
ADVANTECH 120BB12I Sită #120 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FXZ 39T011 120BB12IAlamă12 "Alamă0.09mm#120E bună125 microni m12 "€221.60
ADVANTECH 14BB12I Sită #14 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYA 39T012 14BB12IAlamă12 "Alamă0.71mm#14Mediu1.4mm12 "€186.67
ADVANTECH 18BB12I Sită #18 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYD 39T015 18BB12IAlamă12 "Alamă0.56mm#18Mediu1mm12 "€186.67
ADVANTECH 20BB12I Sită #20 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYE 39T016 20BB12IAlamă12 "Alamă0.5mm#20Mediu850 microni m12 "€188.84
ADVANTECH 25BB12I Sită #25 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYG 39T018 25BB12IAlamă12 "Alamă0.45mm#25Mediu710 microni m12 "€186.67
ADVANTECH 35BB12I Sită #35 B/b 12 inch Inter Înălțime | AC8FYK 39T021 35BB12IAlamă12 "Alamă0.315mm#35Mediu500 microni m12 "€186.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH 60BB12I Sită #60 B/b 12 inch Inter Înălțime
€186.67 /unitate