Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 210292-20S Adaptor pentru furtun Mamă Jic 1-5/8-12 | AA6PQX 14L784

AEROQUIP 210292-20S Adaptor furtun mamă Jic 1-5/8-12

În stoc
Articol: AA6PQX Model: 210292-20SCrucea Ref: 14L784

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 37 de grade
Dimensiune JIC feminin (in)1-5/8-12
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Lungime1.06 "
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetFeminin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
AEROQUIP 210292-24S Adaptor pentru furtun Mamă Jic 1-7/8-12 | AA6PQY 14L785 210292-24S1.19 "2000 PSI€64.20
AEROQUIP 210292-32S Adaptor pentru furtun Mamă Jic 2-1/2-12 | AA6PQZ 14L786 210292-32S1.44 "1250 PSI€117.48
AEROQUIP 210292-5S Adaptor pentru furtun Mamă Jic 1/2-20 | AA6PRA 14L787 210292-5S0.61 "8500 PSI€5.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 210292-20S Adaptor furtun mamă Jic 1-5/8-12
€36.98 /unitate