Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC

În stoc
Element: AH7GXT Model: GT-1ACrucea Ref: 36TT05
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
€217.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pentru chiriași audio
Adâncime4-15 / 16
Înălţime1.25
Sursa de putereIntern
TipIndoor
Voltaj24 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 980
    • Înălțimea stației ușii (în): 1-1 / 4
    • Lățime stație ușă (inch): 6-7 / 8
    • Adâncimea stației de ușă (în): 4-15 / 16
    • Adâncime master (in.): 1-1/4
    • Înălțimea principală (in.): 6-7/8
    • Lățimea principală (in.): 4-15/16
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 490

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE IE-2AD Audio Tenant Station 2 Conductori | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22AWG€631.45
AIPHONE IE-1AD Audio Tenant Station 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4 / 5312 VAC12-16 VAC22AWG€426.43
AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 conductoare | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACScut€280.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC
€217.00 /unitate