Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 1W755 Trim pentru a se potrivi filtrului de spumă 15 x 24 x 1/4 | AB3YGA

AIR HANDLER 1W755 Filtru de spumă tăiat pentru a se potrivi 15 x 24 x 1/4

În stoc
Element: AB3YGA Model: 1W755
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
€6.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de spumă pentru a se potrivi
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Adâncime nominală1 / 4 "
Dimensiunea nominală a filtrului15x24x1 / 4
Înălțimea nominală15 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 1W755 Filtru de spumă tăiat pentru a se potrivi 15 x 24 x 1/4
€6.09 /unitate