HANDLER AER 20HN66 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RZC

AIR HANDLER 20HN66 Minipleat 500cfm 24 inci x 24 inci x 12 inci

În stoc
Articol: AF6RZC Model: 20HN66

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€516.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aerCfm 500
Eficiența filtrului95%
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.50 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aerCfm 500
Max. Temp.150 grade F
MERV14
Adâncime nominală11.5 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0055
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9002208000

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 20HN62 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RYY 20HN6212 "24x24x1224 "24 "€517.61
HANDLER AER 20HN63 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RYZ 20HN6312 "12x24x121224€364.67
HANDLER AER 20HN64 Minipleat 500cfm 20 inch x 20 inch x 12 inch | AF6RZA 20HN6412 "20x20x1220 "20 "€420.64
HANDLER AER 20HN65 Minipleat 500cfm 24 inch x 20 inch x 12 inch | AF6RZB 20HN6512 "20x24x122024€444.58
HANDLER AER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RZD 20HN6711.5 "12x24x121224€380.98
HANDLER AER 20HN68 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RZE 20HN6812 "24x24x1224 "24 "€465.70
HANDLER AER 20HN69 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RZF 20HN6912 "12x24x121224€357.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 20HN66 Minipleat 500cfm 24 inci x 24 inci x 12 inci
€516.54 /unitate