HANDLER AER 20HN69 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RZF

AIR HANDLER 20HN69 Minipleat 500cfm 24 inci x 12 inci x 12 inci

În stoc
Articol: AF6RZF Model: 20HN69

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aerCfm 500
Eficiența filtrului95%
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.50 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aerCfm 500
Max. Temp.150 grade F
MERV14
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală12
Lățimea nominală24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.598
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9002208000

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 20HN62 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RYY 20HN6212 "24x24x1224 "24 "€517.61
HANDLER AER 20HN63 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RYZ 20HN6312 "12x24x121224€364.67
HANDLER AER 20HN64 Minipleat 500cfm 20 inch x 20 inch x 12 inch | AF6RZA 20HN6412 "20x20x1220 "20 "€420.64
HANDLER AER 20HN65 Minipleat 500cfm 24 inch x 20 inch x 12 inch | AF6RZB 20HN6512 "20x24x122024€444.58
HANDLER AER 20HN66 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RZC 20HN6611.5 "24x24x1224 "24 "€516.54
HANDLER AER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 inch x 12 inch x 12 inch | AF6RZD 20HN6711.5 "12x24x121224€380.98
HANDLER AER 20HN68 Minipleat 500cfm 24 inch x 24 inch x 12 inch | AF6RZE 20HN6812 "24x24x1224 "24 "€465.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 20HN69 Minipleat 500cfm 24 inci x 12 inci x 12 inci
€357.91 /unitate