AIR HANDLER 20HN74 Filtre Rame 24-5/8 x 3 inch | AF6RZL

AIR HANDLER 20HN74 Filtre Rame 24-5/8 x 3 inch

În stoc
Articol: AF6RZL Model: 20HN74

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€891.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltre Cadre
Materiale cadruOțel galvanizat
Adâncime nominală3"
Dimensiunea nominală a filtrului24-5/8x24-5/8x3
Înălțimea nominală24.625 "
Lățimea nominală24.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 20HN76 Filtre Cadre 27-5/16 inch Înălțime 26 inch Lățime | AF6RZN 20HN7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€2,636.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 20HN74 Filtre Rame 24-5/8 x 3 inch
€891.17 /unitate