AIR HANDLER 20HN76 Filtre Cadre 27-5/16 inch Înălțime 26 inch Lățime | AF6RZN

AIR HANDLER 20HN76 Filtre Rame 27-5/16 inci Înălțime 26 inci Lățime

Articol: AF6RZN Model: 20HN76
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,190.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltre Cadre
Materiale cadruOțel galvanizat
Adâncime nominală27 "
Dimensiunea nominală a filtrului27-5/16x26x27
Înălțimea nominală27 5 / 16 "
Lățimea nominală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)609.6
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 20HN74 Filtre Rame 24-5/8 x 3 inch | AF6RZL 20HN743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€891.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 20HN76 Filtre Rame 27-5/16 inci Înălțime 26 inci Lățime
€3,190.36 /unitate