HANDLER AIR 2DVX9 Pad media impregnat cu carbon 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN

AIR HANDLER 2DVX9 Pad impregnat cu carbon 1200 x 1/4 x 31

În stoc
Articol: AB9LNN Model: 2DVX9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,759.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru impregnat cu carbon activ
CuloriNegru
Rezistența finală0.50 "WC
Rezistența inițială0.25 "WC
Lungime1200 "
MaterialPoliester
Max. Temp.150 grade F
MERV4
Adâncime nominală1 / 4 "
Înălțimea nominală31 "
Lățimea nominală1200 "
prefiltruPoliester
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.874
Înălțimea navei (cm)93.22
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea nominalăLăţimePreț
AIR HANDLER 2DVX6 Pad media impregnat cu carbon 1200 x 1/4 x 24-1/2 | AB9LNL 2DVX624.5 "24.5 "€1,463.06
AIR HANDLER 2DVX7 Pad media impregnat cu carbon 1200 x 1/4 x 19-1/2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€921.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2DVX9 Pad impregnat cu carbon 1200 x 1/4 x 31
€2,759.26 /unitate