Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2DXW4 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 20 inchi lățime 150 F | AB9LZF

AIR HANDLER 2DXW4 Panou inelar din polipropilenă cu două straturi, lățime de 20 inci, 150 F

În stoc
Articol: AB9LZF Model: 2DXW4
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
€24.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou inelar din două straturi
Eficiența filtrului0.25
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruSârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester
Înălţime14 "
Rezistența inițială0.28 "WC
Max. Temp.150 grade F
Grosime1"
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2943
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiTip cadruÎnălţimeArticolMax. Temp.LăţimePreț
AIR HANDLER 2DXR7 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 12 inch H 150 F | AB9LYD 2DXR70.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester12 "Panou inelar din două straturi150 grade F24 "€13.67
AIR HANDLER 2DXT1 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 15 inch H 150 F | AB9LYG 2DXT10.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester15 "Panou inelar din două straturi150 grade F20 "€16.98
AIR HANDLER 2DXT4 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 14 inch H 150 F | AB9LYJ 2DXT40.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester14 "Panou inelar din două straturi150 grade F16 "€17.77
AIR HANDLER 2DXT7 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 16 inch H 150 F | AB9LYL 2DXT70.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester16 "Panou inelar din două straturi150 grade F16 "€14.13
AIR HANDLER 2DXU1 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 18 inchi lățime 150 F | AB9LYN 2DXU10.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester16 "Panou inelar din două straturi150 grade F18 "€16.82
AIR HANDLER 2DXU4 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 20 inchi lățime 150 F | AB9LYR 2DXU40.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester16 "Panou inelar din două straturi150 grade F20 "€14.13
AIR HANDLER 2DXU7 Panou inel din polipropilenă cu două straturi 22 inchi lățime 150 F | AB9LYU 2DXU70.25Sârmă internă, termoetanșată în interiorul straturilor de poliester16 "Panou inelar din două straturi150 grade F22 "€25.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2DXW4 Panou inelar din polipropilenă cu două straturi, lățime de 20 inci, 150 F
€24.33 /unitate