AIR HANDLER 2EJZ4 Pad filtru Master Foam 48 x 72 x 1/2 inch | AB9PJW

AIR HANDLER 2EJZ4 Pad filtru Master Foam 48 x 72 x 1/2 inch

În stoc
Element: AB9PJW Model: 2EJZ4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€234.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad filtru Master Foam
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Rezistența inițială0.15 "WC
Max. Temp.180 F
Adâncime nominală1 / 2 "
Dimensiunea nominală a filtrului48x72x1 / 2
Înălțimea nominală48 "
Lățimea nominală72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)130.05
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiPreț
AIR HANDLER 2EJZ3 Pad filtru Master Foam 48 x 72 x 1/4 inch | AB9PJV 2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 4€172.03
AIR HANDLER 2EJZ5 Pad filtru Master Foam 48 x 72 x 1 inch | AB9PJX 2EJZ51"48x72x1€583.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2EJZ4 Pad filtru Master Foam 48 x 72 x 1/2 inch
€234.58 /unitate