AIR HANDLER 2GHG8 Link Filtru de aer 20 x 20 inch 600 inch lungime | AB9YFX

AIR HANDLER Filtru de aer 2GHG8 Link 20 x 20 inci 600 inc lungime

În stoc
Articol: AB9YFX Model: 2GHG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink filtru de aer
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului25%
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruSârmă internă sigilate la căldură Straturi interioare
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.120 grade F
Număr de legături24
strat2
Înălțimea secțiunii20 "
Lungimea secțiunii25 "
Secțiuni pe cutie24
Grosime1"
Lungimea totală a600 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea secțiuniiFlux de aerEficiența filtruluiSecțiuni pe cutieLungimea totală aRezistența inițialăMax. Temp.Număr de legăturiPreț
AIR HANDLER 2DWX9 Link Filtru de aer 25 x 16 inch 64 inch lungime | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 grade F4€64.88
AIR HANDLER 2DWY2 Link Filtru de aer 25 x 22 inch 22 inch lungime | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "WC120 grade F1€52.50
AIR HANDLER 2DWY8 Link Filtru de aer 25 x 25 inch 200 inch lungime | AB9LUY 2DWY825 "500 fpm25%8200 "0.28 "WC120 grade F3€63.40
AIR HANDLER 2DWZ1 Link Filtru de aer 25 x 16 inch 80 inch lungime | AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "WC120 grade F5€83.73
AIR HANDLER 2DWZ3 Link Filtru de aer 25 x 20 inch 80 inch lungime | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "WC120 grade F6€59.04
AIR HANDLER 2DWZ5 Link Filtru de aer 25 x 14 inch 14 inch lungime | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "WC120 grade F1€111.56
AIR HANDLER 2DWZ7 Link Filtru de aer 25 x 22 inch 22 inch lungime | AB9LVG 2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 "WC120 grade F4€88.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer 2GHG8 Link 20 x 20 inci 600 inc lungime
€424.54 /unitate