Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2GHW2 Filtru cub 2 buzunare 16x20x15 inch | AB9YJP

AIR HANDLER Filtru cub 2GHW2 2 buzunare 16x20x15 inch

În stoc
Element: AB9YJP Model: 2GHW2
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
€164.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cub multipocket VL090
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.22 "WC
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului16x20x15
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală20 "
Numărul de buzunare2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePkg. Cant.Preț
HANDLER AER 2GHU4 Filtru cub 2 buzunare 20x20x10 inch | AB9YJE 2GHU410 "20x20x1020 "20 "21€79.22
HANDLER AER 2GHX1 Filtru cub 2 buzunare 20x20x15 inch | AB9YJV 2GHX115 "20x20x1520 "20 "21€88.98
HANDLER AER 2GHX9 Filtru cub 2 buzunare 24x24x15 inch | AB9YKB 2GHX915 "24x24x1524 "24 "21€161.06
HANDLER AER 2GJA6 Filtru cub 2 buzunare 24x24x20 inch | AB9YKT 2GJA620 "24x24x2024 "24 "21€106.15
AIR HANDLER 2GJG2 Filtru cub 3 buzunare 12x24x15 inch | AB9YLZ 2GJG215 "12x24x1512 "24 "32€170.26
HANDLER AER 2JTD7 Filtru cub 3 buzunare 20x20x15 inch | AC2FQX 2JTD715 "20x20x1520 "20 "31€137.07
HANDLER AER 2JTG1 Filtru cub 3 buzunare 24x24x20 inch | AC2FRD 2JTG120 "24x24x2024 "24 "31€342.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru cub 2GHW2 2 buzunare 16x20x15 inch
€164.28 /unitate