Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2GJG2 Filtru cub 3 buzunare 12x24x15 inch | AB9YLZ

AIR HANDLER 2GJG2 Filtru cub 3 buzunare 12x24x15 inch

În stoc
Element: AB9YLZ Model: 2GJG2
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
€170.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cub multipocket VL090
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Rezistența inițială0.22 "WC
Max. Temp.150 grade F
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x15
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț
HANDLER AER 2GHU4 Filtru cub 2 buzunare 20x20x10 inch | AB9YJE 2GHU410 "20x20x1020 "20 "2€79.22
AIR HANDLER 2GHW2 Filtru cub 2 buzunare 16x20x15 inch | AB9YJP 2GHW215 "16x20x1516 "20 "2€164.28
HANDLER AER 2GHX1 Filtru cub 2 buzunare 20x20x15 inch | AB9YJV 2GHX115 "20x20x1520 "20 "2€88.98
HANDLER AER 2GHX9 Filtru cub 2 buzunare 24x24x15 inch | AB9YKB 2GHX915 "24x24x1524 "24 "2€161.06
HANDLER AER 2GJA6 Filtru cub 2 buzunare 24x24x20 inch | AB9YKT 2GJA620 "24x24x2024 "24 "2€106.15
HANDLER AER 2JTD7 Filtru cub 3 buzunare 20x20x15 inch | AC2FQX 2JTD715 "20x20x1520 "20 "3€137.07
HANDLER AER 2JTG1 Filtru cub 3 buzunare 24x24x20 inch | AC2FRD 2JTG120 "24x24x2024 "24 "3€342.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GJG2 Filtru cub 3 buzunare 12x24x15 inch
€170.26 /ambalaj