HANDLER AER 33E920 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 11 | AC6DNR

AIR HANDLER 33E920 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 11

În stoc
Articol: AC6DNR Model: 33E920

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€347.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului75%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.20 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1500
Max. Temp.150 grade F
Zona Media97 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.709
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E921 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 11 | AC6DNT 33E921Cfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€536.04
HANDLER AER 33E922 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 11 | AC6DNU 33E922Cfm 2872161 sq ft.20x24x1220 "24 "€410.87
HANDLER AER 33E923 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 11 | AC6DNV 33E923Cfm 3000193 sq ft.24x24x1224 "24 "€431.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E920 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 11
€347.72 /unitate