HANDLER AER 4YUX4 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 16 x 2 Merv10 | AE2PPG

AIR HANDLER 4YUX4 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 16 x 2 Merv10

În stoc
Element: AE2PPG Model: 4YUX4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat de mare capacitate
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală15.75 "
Lățimea reală15.75 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.25 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media8.4 sq ft.
MERV10
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16x16x2
Înălțimea nominală16 "
Pliu nominal40%
Lățimea nominală16 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona MediaAdâncimea realăÎnălțimea realăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E895 Filtru plisat de mare capacitate 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€30.54
HANDLER AER 3DVN4 Pliu diamant de mare capacitate 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€20.85
HANDLER AER 3GRT2 Pliu diamant de mare capacitate 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3GRT28.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€28.05
HANDLER AER 3GRT3 Pliu diamant de mare capacitate 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3GRT38.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€21.94
HANDLER AER 3GRT4 Pliu diamant de mare capacitate 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3GRT411 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€27.79
HANDLER AER 3GRT5 Pliu diamant de mare capacitate 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3GRT59.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€24.55
HANDLER AER 3GRT6 Pliuri diamantate de mare capacitate 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3GRT612.1 sq ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€25.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 4YUX4 Filtru plisat de mare capacitate 16 x 16 x 2 Merv10
€21.48 /unitate