HANDLER AER 5W987 Filtru de aer 18 x 18 x 1 inch Fibră de sticlă | AE6ZJA

AIR HANDLER 5W987 Filtru de aer 18 x 18 x 1 inch Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE6ZJA Model: 5W987

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Tip cadruPAL aglomerat
Rezistența inițială0.07 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aer777 fpm
Max. Temp.150 grade F
MERV5
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului18x18x1
Înălțimea nominală18 "
Lățimea nominală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cadruRezistența inițialăMax. Flux de aerAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 15A719 Filtru de aer 17-1/2 x 24 x 1/2 inch Fibră de sticlă | AA6URA 15A719PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€12.11
HANDLER AER 15A720 Filtru de aer 17 x 22 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6URB 15A720PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"17x22x117 "22 "€13.82
HANDLER AER 15A727 Filtru de aer 11 x 23-1/4 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6URJ 15A727PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "€17.12
HANDLER AER 15A731 Filtru de aer 11 x 45-3/4 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6URN 15A731PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "€27.27
HANDLER AER 15A733 Filtru de aer 12-3/4 x 20-3/4 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6URQ 15A733PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€13.66
HANDLER AER 1W096 Filtru de aer 20 x 25 x 1 inch Fibră de sticlă | AB3YCU 1W096PAL aglomerat0.07 "WC777 fpm1"20x25x120 "25 "€9.06
HANDLER AER 1W097 Filtru de aer 20 x 20 x 1 inch Fibră de sticlă | AB3YCV 1W097PAL aglomerat0.07 "WC777 fpm1"20x20x120 "20 "€7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W987 Filtru de aer 18 x 18 x 1 inch Fibră de sticlă
€7.18 /unitate