HANDLER AER 6B619 Filtru de aer Hepa din microfibră 24 x 11-1/2 x 24 | AE7XKA

AIR HANDLER 6B619 Filtru de aer din microfibră Hepa 24 x 11-1 / 2 x 24

În stoc
Articol: AE7XKA Model: 6B619

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€808.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer din microfibră HEPA
Adâncimea reală11.5 "
Înălțimea reală24 "
Lățimea reală24 "
Flux de aerCfm 1900
Eficiența DOP95%
Rezistența finală recomandată2.00 "WC
Rezistența inițială1 "WC
Max. Temp.200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.0675
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)68.83
Lățimea navei (cm)68.07
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea realăLățimea realăFlux de aerRezistența finală recomandatăRezistența inițialăMax. Temp.Preț
HANDLER AER 2GHH5 Filtru de aer microfibră Hepa 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--Cfm 24002.40 "WC0.86 "WC250 grade F€1,436.06
HANDLER AER 6B620 Filtru de aer Hepa 23-3/8 x 11-1/2 x 23-3/8 in | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "Cfm 19002.00 "WC1 "WC200 grade F€875.28
HANDLER AER 6B621 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 24 x 11-1/2 | AE7XKC 6B62112 "24 "Cfm 18202.00 "WC1 "WC200 grade F€665.17
HANDLER AER 6B622 Filtru de aer Hepa din microfibră 12 x 11-1/2 x 12 | AE7XKD 6B62212 "12 "Cfm 4502.00 "WC1 "WC200 grade F€731.86
HANDLER AER 6B623 Microfibră Hepa Flt 11-3/8 x 23-3/8 x 11-1/2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "Cfm 18202.00 "WC1 "WC200 grade F€775.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B619 Filtru de aer din microfibră Hepa 24 x 11-1 / 2 x 24
€808.81 /unitate