AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Kit de testare a calității aerului, 150 psi Max. Presiune | CD7KTB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kit de testare a calității aerului ACK-97, 150 psi max. Presiune

În stoc
Articol: CD7KTB Model: ACK-97

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€971.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de testare
Dimensiunea adaptorului1 / 4 "
Tip adaptorNPT
IncludeDebitmetru, suport pentru sticle, dispozitiv de curățare ace, tub roșu, pungă de plastic cu inel O de rezervă, Luer filetat pentru debitmetru, Luer ghimpat, adaptor, inclus în kit, altele disponibile la cost suplimentar, geantă de transport
Dimensiunea tubului2 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9027106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H Kit de testare a calității aerului, 6000 psi Max. Presiune | CD7KTC 116N84 ACK-97H6000 psi€1,187.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R Kit de testare a aerului | CD7KTD ACK-97R-€115.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC Kit de testare a calității aerului, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi€1,378.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kit de testare a calității aerului ACK-97, 150 psi max. Presiune
€971.93 /unitate