AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Ventilator axial rezistent la explozie, dimensiune 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, cablu 25 ft. | CD6JGX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Ventilator axial rezistent la explozie, dimensiune de 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, cablu de 25 ft.

În stoc
Articol: CD6JGX Model: CVF-12EXP

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,196.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
CuloriNegru
Lungime cablu25 ft.
Conducta Dia.12 "
Frecvență60 Hz
Înălţime16 "
HP1 1/2 CP
Lungime22 "
MaterialPVC
Max. Flux în aer liberCFM 2483
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Ventilator axial rezistent la explozie, dimensiune 12 inchi, 230 V AC, 50 Hz, cablu 25 ft. | CD6JGW CVF-12EX2210mCFM 2069220 - 230V c.a.€4,196.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Ventilator axial rezistent la explozie, dimensiune de 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, cablu de 25 ft.
€4,196.69 /unitate