AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ventilator canistra rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, conductă de 25 ft | AA6YRQ 15E894

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ventilator canistra rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, conductă de 25 ft.

În stoc
Articol: AA6YRQ Model: CVF25CANEXCrucea Ref: 15E894

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,184.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi4A
Viteza suflantei / ventilatorului3250 RPM
CuloriNegru
Lungime cablu25 ft.
Conducta Dia.8"
Lungimea conductei25 ft.
Înălţime13 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime25 ft.
Max. Flux în aer liberCFM 987
Fază1
Lungimea cablului de alimentare25 ft.
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungimea conducteiVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15CANEX Ventilator canistra rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, conductă de 15 ft | AA6YRP 15E893 CVF15CANEX25 ft.15 ft.115V AC€3,672.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 Ventilator canistra rezistent la explozie, conductă de 15 ft, 220 V AC, dimensiune 8 inchi | CD6JGZ CVF-15X22010m15 ft.230V AC€3,153.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25X220 Ventilator canistra rezistent la explozie, conductă de 25 ft., 220 V AC, 50/60 Hz, dimensiune 8 inchi | CD6JHB CVF-25X22010m25 ft.230V AC€3,378.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF6CANEX Ventilator canistra rezistent la explozie, dimensiune de 8 inchi, conductă de 6 ft | CD6JJB CVF6CANEX25 ft.6 ft.115V AC€3,445.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Ventilator canistra rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, conductă de 25 ft.
€4,184.58 /unitate