Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5 Furtun de aer respirabil, dimensiune 10 ft. x 1/2 inch, 250 psi, galben | AD7GAU 4EEA2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Furtun de aer respirabil H-10-5, dimensiune 10 ft. x 1/2 inch, 250 psi, galben

În stoc
Articol: AD7GAU Model: H-10-5Crucea Ref: 4EEA2
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
€285.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer
CuloriGalben
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneHansen
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime10 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiFurtun în interiorul Dia.ArticolLungimePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5S Furtun de aer respirator, 10 ft. x 1/2 inch, galben | CD6JLV H-10-5S-1 / 2 "Furtunul companiei aeriene10 ft.€167.05
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 Furtun de aer respirabil, stil Hansen, galben | CD6JLZ H-100-51 / 2 "1 / 2 "Furtun de aer100 ft.€58.35
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5S Furtun de aer respirabil, stil Schrader, dimensiune 1/2 inch | CD6JMA H-100-5S-1 / 2 "Furtunul companiei aeriene100 ft.€501.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-200-5 Furtun de aer respirabil, dimensiune 200 ft. x 1/2 inch, galben | CD6JMB H-200-51 / 2 "1 / 2 "Furtun de aer200 ft.€908.73
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-5 Furtun de aer respirabil, dimensiune 25 ft. x 1/2 inch, galben | CD6JMF H-25-51 / 2 "1 / 2 "Furtun de aer25 ft.€258.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5 Furtun de aer respirabil, dimensiune 300 ft. x 1/2 inch, negru | CD6JMJ H-300-51 / 2 "3 / 8 "Furtun de aer300 ft.€1,584.66
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5S Furtun de aer respirabil, dimensiune 300 ft. x 1/2 inch, galben | CD6JMK H-300-5S-3 / 8 "Furtunul companiei aeriene300 ft.€1,309.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Furtun de aer respirabil H-10-5, dimensiune 10 ft. x 1/2 inch, 250 psi, galben
€285.74 /unitate