AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8-2, Motor electric cu două viteze, 3/4 CP, TEFC, 115 V AC, 11.5 A | AE3TMZ 5FXZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8-2, motor electric cu două viteze, 3/4 CP, TEFC, 115 V AC, 11.5 A

În stoc
Element: AE3TMZ Model: SVB-E8-2Crucea Ref: 5FXZ7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,490.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă centriguală pentru spațiu închis
amperi11.5A
Materialul roții suflanteiAluminiu
Viteza suflantei / ventilatorului1300/ 1725 RPM
CuloriGri
Conducta Dia.8"
Marca motoruluiBriggs și Stratton
Material carcasa ventilatoruluipolietilenă
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime19 "
Material carcasăPlastic
HP3/4 CP
Dimensiunea intrării8"
Lungime23 "
Max. Flux în aer liber1100/ 1570 CFM
Tipul motoruluielectric
Sursa de putereelectric
TipCentrifugal
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiTipul combustibiluluiLăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Flux în aer liberPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8, motor electric, 3/4 CP, TEFC, 115 VAC, 10.8 A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelectric--3/4 CP--€1,956.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-G8, motor pe benzină, evacuare metalică, furtun flexibil din oțel de 5 ft, 4 CP, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Benzină----CFM 3000€2,462.18
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8EC, motor economic, cablu de alimentare Gfi, 1/2 CP, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1/2 CP17 "CFM 1390€1,524.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E850, Motor electric, 3/4 CP, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3/4 CP--€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E850G, motor electric, 3/4 CP, cablu de alimentare Gfi | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Suflantă centrifugă, motor pe benzină, 5 ft. Furtun flexibil din oțel la distanță, 4 CP, 118 cc | CD6JWN SVB-G8-H--Benzină--4 CP--€2,995.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8-2, motor electric cu două viteze, 3/4 CP, TEFC, 115 V AC, 11.5 A
€2,490.64 /unitate