AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8EC, motor economic, cablu de alimentare Gfi, 1/2 CP, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8EC, motor economic, cablu de alimentare Gfi, 1/2 CP, TEFC, 115 VAC, 8A

În stoc
Element: AE3TTB Model: SVB-E8ECCrucea Ref: 5FYA1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,682.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă centriguală pentru spațiu închis
amperi7.9A
Materialul roții suflanteiAluminiu
CuloriGri
Tipul cabluluiGFI
Conducta Dia.8"
Marca motoruluiBriggs și Stratton
Material carcasa ventilatoruluipolietilenă
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Marimea rameiOţel
Înălţime18 "
Material carcasăPlastic
HP1/2 CP
Dimensiunea intrării8"
Lungime17 "
Max. Flux în aer liberCFM 1390
Tipul motoruluielectric
Sursa de putereelectric
TipCentrifugal
Voltaj115V AC
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5075
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiTipul combustibiluluiLăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Flux în aer liberPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8, motor electric, 3/4 CP, TEFC, 115 VAC, 10.8 A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelectric--3/4 CP--€2,159.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8-2, Motor electric cu două viteze, 3/4 CP, TEFC, 115 V AC, 11.5 A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3/4 CP23 "1100/ 1570 CFM€2,904.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-G8, motor pe benzină, evacuare metalică, furtun flexibil din oțel de 5 ft, 4 CP, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Benzină----CFM 3000€2,545.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E850, Motor electric, 3/4 CP, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3/4 CP--€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E850G, motor electric, 3/4 CP, cablu de alimentare Gfi | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Suflantă centrifugă, motor pe benzină, 5 ft. Furtun flexibil din oțel la distanță, 4 CP, 118 cc | CD6JWN SVB-G8-H--Benzină--4 CP--€2,995.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-E8EC, motor economic, cablu de alimentare Gfi, 1/2 CP, TEFC, 115 VAC, 8A
€1,682.35 /unitate