AIRMASTER FAN 12209K Air Circulator, Channel, With Drop Cord, Propeller Diameter 20 Inch | CE7XQA DJ-CCM20-2SPH-DC

AIRMASTER FAN 12209K Circulator de aer, canal, cu cablu, diametru elice 20 inch

Articol: CE7XQA Model: 12209KRef încrucișat: DJ-CCM20-2SPH-DC
€938.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Diametrul lamei.20 "
Evaluare curentA 2.7
Rata de curgere3637 Cfm
Frecvență60 Hz
Tipul de gardăUnelte de suspensie
Material carcasăOţel
Numărul de lame3
Număr de viteze2
Rating-ul puterii1/3
Viteză1150 Rpm
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.DimensiuniRata de curgereVitezăPreț
Circulator de aer AIRMASTER FAN 10101K, cu adaptor, lanț de tragere, diametru elice 24 inch | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101 K24 "25 x 17 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€641.45
RFQ
Circulator de aer AIRMASTER FAN 10151K, cu adaptor, lanț de tragere, diametru elice 30 inch | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151 K30 "34 x 17 x 35 "6915 Cfm1115 Rpm€658.25
RFQ
Circulator de aer AIRMASTER FAN 10203K, cu canal, lanț de tragere, diametru elice 24 inch | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203 K24 "25 x 17 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€739.20
RFQ
AIRMASTER FAN 10204K Circulator de aer, fascicul, cu lanț de tragere, diametru elice 24 inch | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204 K24 "25 x 17 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€716.29
RFQ
Circulator de aer AIRMASTER FAN 10253K, cu canal, lanț de tragere, diametru elice 30 inch | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253 K30 "34 x 19 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€753.71
RFQ
AIRMASTER FAN 10254K Circulator de aer, fascicul, cu lanț de tragere, diametru elice 30 inch | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254 K30 "34 x 19 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€734.62
RFQ
AIRMASTER FAN 10301K Circulator de aer, tavan, cu lanț de tragere, diametru elice 24 inch | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301 K24 "25 x 17 x 34 "5280 Cfm1120 Rpm€683.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 12209K Circulator de aer, canal, cu cablu, diametru elice 20 inch
€938.78 /unitate