AIRMASTER FAN 21770 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, 1 fază, diametru elice 30 inch | CE7URC 30M-3M

AIRMASTER FAN 21770 Air Blaster, acționare directă, suport mediu, trifazic, diametru elice 1 inch

Element: CE7URC Model: 21770Crucea Ref: 30M-3M
€8,056.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiAluminiu turnat
Dimensiuni35-1 / 2 x 32 x 61 "
Rata de curgere16000 Cfm
Frecvență60 Hz
Material carcasăOţel
Numărul de lame6
Rating-ul puterii3
Nivelul sunetului94 dB
Viteză1725 rpm
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajDiametrul lamei.DimensiuniRata de curgereNumărul de lameRating-ul puteriiNivelul sunetuluiVitezăPreț
AIRMASTER FAN 21700 Air Blaster, cu acționare directă, suport mediu, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UPY 18M-1/4M 21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€3,207.27
RFQ
AIRMASTER FAN 21701 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UPZ 7MP-18/1M 21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€3,191.24
RFQ
AIRMASTER FAN 21702 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UQA 18M-1/4MX 21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,450.47
RFQ
AIRMASTER FAN 21703 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UQB 7MP-18/1MX 21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,455.82
RFQ
AIRMASTER FAN 21710 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, 1 fază, diametru elice 24 inch | CE7UQC 24M-1/4M 21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€3,888.44
RFQ
AIRMASTER FAN 21711 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport mediu, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE24UQD 7MP-24/1M 21711230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€3,285.93
RFQ
AIRMASTER FAN 21712 Air Blaster, cu acționare directă, suport mediu, 1 fază, diametru elice 24 inch | CE7UQE 24M-1/4MX 21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€4,562.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 21770 Air Blaster, acționare directă, suport mediu, trifazic, diametru elice 1 inch
€8,056.36 /unitate