AIRMASTER FAN 24360 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 16 inch, monofazat, 1 V | CE115VAL 7EXG16

AIRMASTER FAN 24360 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 16 inchi, monofazat, 1 V

Element: CE7VAL Model: 24360Crucea Ref: 16EXG16
€2,117.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Conducta Dia.16 "
Rata de curgere2950 Cfm
Frecvență60 Hz
Material carcasăOţel
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiVoltajPreț
AIRMASTER FAN 24350 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 12 inch, monofazat, 1 V | CE115VAK 7EXG12 24350970 Cfm16 "16 "10 5 / 8 "115 VAC€1,512.00
RFQ
AIRMASTER FAN 24371 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 18 inchi, monofazat, 1/115 V | CE230VAM 7EXG18A 243712600 Cfm24 "24 "15 1 / 2 "115 / 230 VAC€1,933.53
RFQ
AIRMASTER FAN 24381 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 24 inch, monofazat, 1/115 V | CE230VAN 7EXG24A 243815100 Cfm30 "30 "15 1 / 2 "115 / 230 VAC€1,822.04
RFQ
AIRMASTER FAN 24391 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 18 inchi, trifazic, 3/230 V | CE460VAP 7EBX18A 243912600 Cfm24 "24 "15 1 / 2 "230 / 460 VAC€1,919.78
RFQ
AIRMASTER FAN 24401 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 24 inch, trifazic, 3/230 V | CE460VAQ 7EBX24A 244015100 Cfm30 "30 "15 1 / 2 "230 / 460 VAC€1,995.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 24360 Ventilator de evacuare, rezistent la explozie, diametru elice 16 inchi, monofazat, 1 V
€2,117.80 /unitate