AIRMASTER FAN 32067 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 27 inchi, 1/2 CP, trifazic, 3/230 V

Articol: CE7VJF Model: 32067Ref încrucișat: PLDA27FA
€3,121.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Diametrul lamei.27 "
Materialul lameiAluminiu turnat
Rata de curgere7550 Cfm
Număr de viteze1
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală30 "
Rating-ul puterii1/2
Viteză1725 rpm
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Rata de curgereAdâncimea totalăInălțime totalăRating-ul puteriiVitezăVoltajPreț
AIRMASTER FAN 32002 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, monofazat, 1/115 V | CE230VGJ PLDA7FZ 3200212 "1875 Cfm14 "14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€1,997.67
RFQ
AIRMASTER FAN 32003 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, trifazic, 3/230 V | CE460VGK PLDA7FZ 3200312 "1875 Cfm14 "14 "1/23450 Rpm230 / 460 VAC€1,755.60
RFQ
AIRMASTER FAN 32004 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, monofazat, 1/115 V | CE230VGL PLDA7FZ 3200412 "1875 Cfm14 "14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€2,708.62
RFQ
AIRMASTER FAN 32005 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, trifazic, 3/230 V | CE460VGM PLDA7FZ 3200512 "1875 Cfm14 "14 "1/23450 Rpm230 / 460 VAC€2,434.47
RFQ
AIRMASTER FAN 32008 Ventilator axial cu tuburi, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, 3/4 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7VGN PLDA12HZ 3200812 "2044 Cfm14 "14 "3/43450 Rpm115 / 230 VAC€1,795.31
RFQ
AIRMASTER FAN 32009 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, 3/4 CP, trifazic, 3/230 V | CE460VGP PLDA7HZ 3200912 "2044 Cfm14 "14 "3/43450 Rpm230 / 460 VAC€2,114.51
RFQ
AIRMASTER FAN 32010 Ventilator axial cu tuburi, cu acționare directă, diametru lame 12 inchi, 3/4 CP, monofazat, 1/115 V | CE230VGQ PLDA7HZ 3201012 "2044 Cfm14 "14 "3/43450 Rpm115 / 230 VAC€2,880.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32067 Ventilator axial cu tub, cu acționare directă, diametru lame 27 inchi, 1/2 CP, trifazic, 3/230 V
€3,121.27 /unitate