AIRMASTER FAN CA24WC Circulator de aer 24 inch 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572

AIRMASTER FAN Circulator de aer CA24WC 24 inch 4400 Cfm 115v

În stoc
Articol: AD6PLJ Model: CA24WCCrucea Ref: 46Z423 / 71572

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€569.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.700
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.400
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft400
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.200
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat4400
CFM scăzut2460
Mediu CFM3460
CFM / Watt18.2
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1100
Material de gardăOţel
Înălţime96 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului74dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts260
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeMax. AdâncimeLocație de montareStil de montarePreț
AIRMASTER FAN CA30APE Circulator de aer 30 inch 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "PiedestalMontat pe piedestal€939.41
AIRMASTER FAN CA30WC Circulator de aer 30 inch 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Perete sau tavanMontate pe perete€614.21
AIRMASTER FAN CA24APE Circulator de aer 24 inch 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "PodeaMontat pe piedestal€838.58
AIRMASTER FAN 70500 Circulator de aer, acționare directă, piedestal, diametru elice 20 inch | CE7WRE 70500--------€367.31
RFQ
AIRMASTER FAN 70700 Circulator de aer, acționare directă, piedestal, diametru elice 18 inch | CE7WRF 70700--------€362.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN Circulator de aer CA24WC 24 inch 4400 Cfm 115v
€569.78 /unitate