Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 5/8 inch | AB2ETN 1LNW6

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 5/8 inch

În stoc
Articol: AB2ETN Model: 0319-10SSCrucea Ref: 1LNW6
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
€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub manșon
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x JIC
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type37 grade
Presiune maximă5000 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-04SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "€8.09
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 5/16 inch | AB2ETK 1LNW3 0319-05SS1 / 2-206000 psi5 / 16 "€11.54
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 3/8 inch | AB2ETL 1LNW4 0319-06SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "€8.40
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-08SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 1/2 inch | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "€14.48
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-12SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 3/4 inch | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "€27.66
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 1 inch | AB2ETQ 1LNW8 0319-16SS1-5/16-123500 psi1"€50.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Manșon tub din oțel inoxidabil 316 5/8 inch
€19.60 /unitate