Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Fișă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERX 1LNU9

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Fișă tată 37 grade Flare x Jic

În stoc
Articol: AB2ERX Model: 2408-08SSCrucea Ref: 1LNU9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă tată, 37 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x JIC
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Fișă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€21.96
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-05SS Fișă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€32.62
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-06SS Fișă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€26.39
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-10SS mufă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€77.23
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-12SS mufă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€92.89
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Fișă tată 37 Degree Flare x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€125.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Fișă tată 37 grade Flare x Jic
€42.77 /unitate