Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Male Elbow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQE 1LNN6

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Tub cot tată x Boss inel O x Jic

În stoc
Element: AB2EQE Model: 6802-0606NWOSSCrucea Ref: 1LNN6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€160.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneJIC x O-Ring Boss
Dimensiunea firului flare9 / 16-18
Flare Type37 grade
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€108.77
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€110.52
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSFlare x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€209.90
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€108.09
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€226.16
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€145.87
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€182.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Tub cot tată x Boss inel O x Jic
€160.54 /unitate