Răcitor de ulei AKG D70-12 12 Vdc 8-80 Gpm 0.48 CP | AD9RME 4UJG2

AKG D70-12 Răcitor de ulei 12 Vdc 8-80 Gpm 0.48 CP

În stoc
Element: AD9RME Model: D70-12Crucea Ref: 4UJG2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,626.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de ulei cu aer forțat
ConstrucţieAluminiu
Adâncime9.96 "
finalizareaVopsit negru
Domenii de debit (GPM)8 la 80
Înălţime20.29 "
HP a eliminat căldura70
Presiune maximă377 PSI
Max. Temp.250
Amplificatoare cu motor29
CP motor0.48
Cadru NEMA/IECIP 68
Dimensiunea portuluiSAE # 20
TipMotor DC
Voltaj12 VDC
Lăţime36.22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.71
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)121.41
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimefinalizareaLățimea totalăDimensiunea portuluiTipVoltajLăţimePreț
Răcitor de ulei AKG AL5-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 CP | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€1,892.67
Răcitor de ulei AKG A8-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 CP | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Răcitor de ulei Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23021.65 "€2,255.45
Răcitor de ulei AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23025.59 "€3,077.25
Răcitor de ulei AKG A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23026.38 "€3,709.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG D70-12 Răcitor de ulei 12 Vdc 8-80 Gpm 0.48 CP
€3,626.87 /unitate